Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Zuleitung für Drehzahlgeregelte Lüfter ebm-papst TMS EC/DC, Konfiguration, L. 1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7692726
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     210-HAR11887
EAN/GTIN:
     5059039101382
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Funktion = Konfiguration
Zur Verwendung mit = Drehzahlgeregelte Lüfter ebm-papst TMS EC/DC
Kabellänge = 1800mm

Konfigurierbare Lüftersteuerung ebm-papst TMS EC/DC. Die TMS von ebm-papst ist eine Lüfterdrehzahlsteuerung mit Alarmfunktionalität, die eine intelligente Regelung von bis zu vier Lüftern auf Basis der thermischen Anforderungen der verbundenen Geräte bietet. Sie ist äußerst gut konfigurierbar, und es können eine Reihe von Lüftertypen verwendet werden, wobei jeder Lüfter mit einem anderen Drehzahl-/Temperaturprofil genutzt werden kann sowie Alarmaktionen konfiguriert werden können. Die Lüfterdrehzahlsteuerung TMS wurde entwickelt für den Einsatz mit DC-Kompakt- und Zentrifugallüftern von ebm-papst mit vier Anschlusskabeln (Varianten zur PWM-Drehzahleinstellung und Drehzahlmesser-Ausgang) und können auch mit EC-Lüftern mit 230 V verwendet werden, wenn eine TMS-Stromversorgung vorhanden ist. Steuerung für Lüfter von ebm-papst für 12, 24 oder 48 V dc Geeignet für 1–4 Lüfter Drehzahlbasiert auf individuellen Temperaturprofilen Vom Kunden konfigurierbar über einen oder zwei Thermistoreingänge Drehzahlmesser / Alarmüberwachung aller Lüfter mit konfigurierbaren Alarmoptionen Versorgung mit max. 11 A für Lüfter, die über die Steuerungsleiterplatte versorgt werden Alle Platinenanschlüsse verwenden Einsteck-Steckverbinder. TMS-Steuerung. Die Lüftersteuerung TMS ( ; 769-2722 769-2722 ) besteht aus der Platine und dem Gehäuse und wird ohne Zubehör geliefert. Dies ist separat erhältlich. Der Benutzer kann dann die TMS für seine spezifische Anwendung konfigurieren. TMS-Entwicklungskit. Das TMS-Entwicklungskit ( ; 769-2732 769-2732 ) ist zu Evaluierungs- und Designzwecken vorgesehen und besteht aus dem TMS-Controller sowie einem kompletten Satz an Zubehör, um erfahrenen Entwicklern das volle Potenzial dieses thermischen Steuerungssystems zu zeigen. Im Ergebnis wird daraus eine Plug-and-Play-Option, wobei der Benutzer alles erhält, was er zum schnellen Erforschen der Funktionen benötigt. Das Entwicklungskit basiert auf dem TMSB00000-01, umfasst jedoch auch das Konfigurationskabel ( ; 769-2726 769-2726 ), zwei Thermistorkabel ( ; 769-2735 769-2735 ) und einen Kabelsatz ( ; 769-2738 769-2738 ) was eine einfache Verbindung ermöglicht, da zur Nutzung der Steuerung keine neuen Kabel hergestellt werden müssen. TMS-Kabelsatz. Der TMS-Kabelsatz ( ; 769-2738 769-2738 ) besteht aus einem Netzkabel, 4 Lüfterkabeln, einem Alarmkabel und Schaltereingangskabeln, die die erforderlichen passenden Steckverbinder für die TMS-Steuerung darstellen. Die anderen Enden sind nicht abgeschlossen und ermöglichen dem Benutzer eine beliebige Verbindungsart.
Weitere Informationen:
Funktion:
Konfiguration
Zur Verwendung mit:
Drehzahlgeregelte Lüfter ebm-papst TMS EC/DC
Kabellänge:
1800mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, EC-Lüfter, papst axiallüfter 230v, ec-lüfter ebm, ec lüfter, 7692726, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Ventilatorkabel, ebm-papst, 210HAR11887, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 126,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,05*
€ 126,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.