Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Kopfleuchte
>
Artikel
Wolf Safety HT-650 LED Stirnlampe 130 lm / 2,5 m, 3x AA Batterien, ATEX, IECEx Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7692741
Hersteller:
Wolf Safety Lamp
Herst.-Nr.:
HT-650
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HT-650
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 130 lm
Batterien = 3x AA
Gefahrenbereich = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Zone = Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Leuchtweite = 2,5 m
Strahltyp = Spot
Gewicht mit Akku = 180g
Farbe = Schwarz
Kopfdurchmesser = 30mm
Gehäusematerial = Plastik
LED-Stirnleuchte Wolf SafetyDie Wolf Safety-LED-Stirnleuchte hat eine Lichtleistung von 130 Lumen und eine Reichweite von 2,5 m. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine freihändige Beleuchtung wichtig ist. Diese Taschenlampe ist eine leichte LED-Stirnleuchte, robust und Durable, schlagfest und chemikalienbeständig aus Thermoplast, mit bruchsicherer Polycarbonatlinse. Er verfügt über einen Neigungseinstellmechanismus zur Winkeleinstellung des Lichts und wird mit einem verstellbaren abnehmbaren Stirnband aus Stoff geliefert, mit dem die Stirnlampe über einen längeren Zeitraum direkt am Kopf getragen werden kann. Ein Satz von vier Helmclips wird mitgeliefert, mit denen die Stirnleuchte sicher an einem Sicherheitshelm befestigt werden kann.Eigenschaften und VorteileBreites Spotlight mit breitem Winkelrandlichtstrahl Extra breiter Randstrahl (ca. 100°) Peak Lichtstärke Schlagfestes Thermoplast, chemikalienbeständig, elektrostatisch ungefährlich Hochleistungs-LED-Punktstrahl (ca. 22°) Peak Lichtstärke Intensität bei 1 m: 32 lux, bei 2,5 m: 8 lux Intensität bei 1 m 493 Lux und bei 2,5 m 67 Lux Leuchtdauer: Bis zu 17 Stunden Lichtquelle- Nutzungsdauer 25.000 + Stunden (kein Wechsel erforderlich) Splitterfeste Polycarbonatlinse Zonen 0, 1 und 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC 3 x AA-Alkali-Mangan-Batterien HT-210 LR6ZertifizierungenATEX-Code (industriell) = II 1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga ATEX-Code (Bergbau) = I M1 Ex ia I Ma Schutzart = 1 A Eigensicherheit Klassifizierungsbereich (Gase) = Zonen 0, 1 und 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC CE-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP65 IEC 60086
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HT-650
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
130 lm
Batterien:
3x AA
Gefahrenbereich:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Zone:
Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Leuchtweite:
2,5 m
Strahltyp:
Spot
Gewicht mit Akku:
180g
Farbe:
Schwarz
Kopfdurchmesser:
30mm
Gehäusematerial:
Plastik
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Stirnlampen
Weitere Suchbegriffe:
stirnlampe led 3aa
,
kopflampe led
,
kopflampe
,
7692741
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Stirnlampen
,
Wolf Safety
,
HT650
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Head Torches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen