Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components LED-Dimmer
JKL Components LED-Dimmer
Artikel-Nr.:
     108EL-7693189
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZDM-01
EAN/GTIN:
     5060641223478
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer
PWM-LED-Dimmer ZDM-01. Der PWM-LED-Dimmer ZDM-01 von JKL Components kann zwischen einem LED-Treiber und LED-Beleuchtungsmodulen geschaltet werden, um eine Dimmersteuerung zu ermöglichen. Mit einer maximalen Last von 8 A kann der LED-Dimmer ZDM-01 für LED-Einheiten mit konstanter Spannung von 12 V bis 24 V verwendet werden. Er bietet zudem stufenlose Einkanal-Dimmersteuerung von 100 % Helligkeit bis 20 % ohne Flimmern. Durch die kleine Abmessung ist der LED-Dimmer ZDM-01 ideal für den Einsatz in Schaukästen und für die Gebäude- und Seitenbeleuchtung.. Versorgungsspannung: 12 V bis 24 V Maximaler Ausgangsstrom: 8 A Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: 7693189, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, JKL Components, ZDM01, Switches, Domestic Installation Switches, Dimmer Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.