Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 8A radial 125V ac Phenolharz F ø 8.5mm 8.1mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693299
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5F-8A-BK
EAN/GTIN:
     5059039056767
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 8A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Phenolharz
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8.1mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = Bussmann°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5F. Die flinken Subminiatursicherungen der Serie SR-5F von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Flink, geringes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Phenolharz
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8.1mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
Bussmann°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 7693299, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5F8ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.