Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 1.6A radial 250V ac Phenolharz F 8.5mm 4.3mm 8.35mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693371
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SS-5F-1-6A-BK
EAN/GTIN:
     5059039057023
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 1.6A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Phenolharz
Gehäuselänge = 8.5mm
Gehäusebreite = 4.3mm
Gehäusehöhe = 8.35mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = Bussmann°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SS-5F. Die flinken Subminiatursicherungen der Serie SS-5F von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Flink, geringes Ausschaltvermögen Kleine, rechteckig bedrahtete Bauweise minimiert den Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Phenolharz
Gehäuselänge:
8.5mm
Gehäusebreite:
4.3mm
Gehäusehöhe:
8.35mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
Bussmann°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 7693371, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SS5F16ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7675119
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.