Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Standardgriff Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BACO BACO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Standardgriff Federrückstellung
BACO BACO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Standardgriff Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     108EL-7693680
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21KB03
EAN/GTIN:
     3245062239099
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Federrückstellung
Serie = BACO
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 45°

Wahlschalter-Köpfe. Wahlschalterköpfe mit Ausschnittsdurchmesser von 22 mm sind mit 2 oder 3 Positionen erhältlich. Separate Wahlschalterköpfe bieten maximale Flexibilität für viele mögliche Lösungen. Unbeleuchtet Zur Verwendung mit einem Clip und elektrischen Kontaktblöcken Federrückstellung Verchromte Kunststoffblende Mit Verriegelungsring IP66, Schutz gegen eindringendes Wasser
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Federrückstellung
Serie:
BACO
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: 7693680, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, BACO, L21KB03, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 9,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 3,58*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 1,908*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,28*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,96*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,86*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.