Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25133K Netz SDS Bohrhammer 110V Bürstenmotor 800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7694135
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25133K-LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrmaschinen-Typ = SDS Bohrhammer
Betriebsspannung = 110V
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Schlagfunktion = Jakg
Nennleistung = 800W
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = D25133K

Mehrfach positionierbarer Seitengriff, Tiefenanschlag und Tragekoffer in robuster Ausführung. DEWALT D25133K SDS-Plus 3-Mode-Schlagbohrmaschine. Der DeWalt D25133K ist ein professioneller SDS Plus Hammerbohrer. Dieser Bohrhammer gehört zur 2-Kilo-SDS-Hammer-Reihe von Dewalt. Der 800-Watt-Bohrhammer D25133K zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer, ein geringes Gewicht von nur 2,6 kg und geringe Vibrationen aus, was die Ermüdung des Bedieners verringert. Mit einem verbesserten Versiegelungsprozess, der das Eindringen von Staub in das Innenleben verhindert und so die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich verlängert. Mit einer Schlagenergie von 2,6 Joule durchdringt er Beton und Mauerwerk mit Leichtigkeit und bohrt Anker- oder Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 4 bis 26 mm. Der DeWalt D25133K ist in drei Spannungsvarianten erhältlich: • 240V DeWalt D25133K Hammerbohrmaschine UK Stecker - ; 7694126 7694126 • 230V DeWalt D25133K Hammerbohrmaschine F- Schuko Stecker - ; 1716220 1716220. Eigenschaften und Vorteile:. • Die DEWALT D25133K SDS Plus Bohrhammer ist mit einem leistungsstarken 800 W Motor ausgestattet • 2,6 Joule Aufprallenergie und bis zu 5540 Schläge pro Minute • Ideal zum Bohren von Anchor- und Befestigungsbohrungen in Beton und Mauerwerk mit einem Durchmesser von 4 bis 26 mm • Drehanschlag für leichte Meißelanwendungen in Backstein, weichem Mauerwerk und gelegentlich Beton • Schnellwechselbarer Spanner zum Bohren in Holz-, Stahl-, Keramik- und Schraubanwendungen • Schlaganschlag zum Bohren in Holz-, Stahl-, Keramik- und Schraubanwendungen • Großer Hammer-Mechanismus bietet hohe Leistung bei geringer Belastung der kritischen Komponenten und sorgt so für eine bessere Haltbarkeit • Die mechanische Kupplung verhindert eine plötzliche Reaktion mit hohem Drehmoment, wenn das Bit klemmt • Elektronische variable Geschwindigkeit für eine vollständige Kontrolle in jeder Anwendung • Ergonomisches gummibeschichtetes Hintergriffdesign für verbesserten Komfort im Gebrauch • Gummibeschichteter Seitengriff für verbesserten Benutzerkomfort • Das abgerundete, ergonomische Industriedesign ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung in jeder Anwendung • Verbesserte Abdichtung für maximalen Schutz vor eindringendem Staub für eine lange Standzeit • Ausgänge zum Schutz des Auges. Typische Anwendungen:. Hammer- und SDS-Bohrer sind ideale Werkzeuge für alle Schwerlastanwendungen, wenn zusätzliche Bohrleistung erforderlich ist. Dank einer Reihe von Funktionen wie Bohren, Meißeln, Hammerbohren etc. Arbeiten SDS-Schlagbohrmaschinen einfach und effizient mit Mauerwerk, Beton, Ziegeln und anderen harten Materialien. Mit Kabel versehene SDS-Bohrer und Schlagbohrmaschinen werden in der Regel von Profis für Folgendes verwendet: • Abrissarbeiten • Renovierungsarbeiten • Bohren in Beton • Bohren in Mauerwerk • Entfernen von Ziegeln • Kabelgewirr • Ausschnitte in Wänden • Schneiden von Beton • Entfernen von Fliesen. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Welches Gewicht hat dieser Schlagbohrhammer? ;/i> Dieser kabelgebundene Hammerbohrer wiegt 2,6 kg. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Das DEWALT DD25134K wird mit folgenden Komponenten geliefert: • Mehrpositionen-Seitengriff • Tiefenanschlag • Robuste Tragetasche ;i>Ist der Motor gebürstet oder bürstenlos? ;/i> Diese Schlagbohrmaschine ist mit einem leistungsstarken 800 W Bürstenmotor ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
SDS Bohrhammer
Betriebsspannung:
110V
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Schlagfunktion:
Jakg
Nennleistung:
800W
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
D25133K
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer dewalt, 7694135, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, D25133KLX, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.