Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Technology PV-Solarmodul 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7694264
Hersteller:
     Solar Technology
Herst.-Nr.:
     SPS80NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 80W
Typ = Solar Panel Kit
Better World-Produkt = Ja

1 x STP080 - 80-W-Solarmodul 1 x Aluminiumgestell mit mehreren Positionen 1 x Wechselrichter INV300 - 300 Watt 1 x wasserdichte Batterie 1 x STSPR10 - 12 Ah Ladesteuerung 1 x 20 m Kabelbündel 1 x FI-Stromversorgungsbuchse 1 x Steckverbinder, Sicherungen und Anschlussklemmen 1 x Digital-Multimeter 1 x detaillierte Bedienungsanleitung. Batterie wird nicht mitgeliefert. Solar Technology SPS80 Solar-Kit mit Wechselrichter und Ladesteuerung. Das Solarkraftwerksystem (SPS) von Solar Technology ist ein revolutionärer Generator für erneuerbare Energien, der sowohl eine Ergänzung zur Netzversorgung als auch eine vollständige Unabhängigkeit vom Stromnetz bietet. Das SPS80-Kit liefert bis zu 400 Wattstunden pro Tag und kann in einer Vielzahl von Anwendungen sowohl im Haushalt als auch außerhalb des Stromnetzes verwendet werden. Das vielseitige SPS80-Solarkit enthält alles, was Sie für eine netzfreie Lösung mit erneuerbaren Energien benötigen, einschließlich eines Wechselrichters zur Versorgung von 240-V-Geräten, sowie einen 12-A-Ladecontroller zum Schutz einer Batterie vor Überladung. Das SPS80-Solarkit ist der ideale Ausgangspunkt für die Selbstversorgung mit Strom in einem Haus, Unternehmen, Ferienhäuschen oder überall dort, wo es zu Stromabschaltungen kommen kann. Darüber hinaus ist das SPS80-Kit perfekt für den Einsatz in Bereichen, in denen die Kosten für die Installation von Netzkabeln unerschwinglich hoch sind, und bietet gleichzeitig eine langfristige Isolierung gegen zukünftige Energiepreisanstiege. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ideal für den Einsatz als autark erhaltende erneuerbare Energiequelle außerhalb des Netzes oder im Haushalt ;/li> ;li>80-W-Solarmodul in einem Durable- und korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen ;/li> ;li>Aluminiumgestell mit mehreren Positionen für vielseitige Installationsmöglichkeiten ;/li> ;li>300-W-Wechselrichter, mit dem Sie 240-V-Geräte direkt versorgen können ;/li> ;li>Wasserdichte Batterie für Schutz bei allen Wetterbedingungen ;/li> ;li>12-Ah-Ladesteuerung, um ein Überladen einer Batterie zu verhindern und eine umgekehrte Entladung zu verhindern ;/li> ;li>Alle passenden Kabel und Zubehörteile für eine schnelle und einfache Installation ;/li> ;li>Digital-Multimeter für schnelle und effiziente Diagnose ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Das Solar Technology SPS80-Solarkit ist ideal für den Einsatz in vielen Bereichen wie zu Hause, in Sommerhäusern, in Ferienhäusern, statischen Wohnwagen, gelegentlichem Büroeinsatz usw. Es kann typischerweise Geräte wie Beleuchtung, Fernseher, Spielautomaten, DVD-Player, Sky-Boxen, Tischlampen, gelegentliche PC-/Laptop-Nutzung, Alarmsysteme usw. für 2-4 Stunden pro Tag..... Top.-Verwendung, Alarmsysteme usw. für 2-4 Stunden pro Tag
Weitere Informationen:
Nennleistung:
80W
Typ:
Solar Panel Kit
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solar modul 80w, solarset, 7694264, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Solar Technology, SPS80NB, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,37*
€ 857,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,62*
€ 849,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,71*
€ 793,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.