Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
UART
>
Artikel
MaxLinear UART IrDA, RS232, RS422, RS485 64B 64B 16Mbit/s 16-Pin TSSOP 1,6 → 3,6 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7695605
Hersteller:
MaxLinear
Herst.-Nr.:
XR20M1170IG16-F
EAN/GTIN:
5059045389774
Suchbegriffe:
7695605
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = IrDA, RS232, RS422, RS485
Asende-FIFO = 64B
Empfangs-FIFO = 64B
Datenrate max. = 16Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 1,6 → 3,6 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Universaler asynchroner Empfänger/Sender (UART), EXAR. Exar bietet eine Reihe von UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) mit einer Vielzahl von FIFO-Tiefen (First in, first out) und unterstützt dabei beliebte Busschnittstellen für CPUs (Central Processing Unit) wie 8-bit-VLIO.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
IrDA, RS232, RS422, RS485
Asende-FIFO:
64B
Empfangs-FIFO:
64B
Datenrate max.:
16Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
1,6 → 3,6 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
UART
Weitere Suchbegriffe:
MaxLinear
,
XR20M1170IG16F
,
Semiconductors
,
Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen