Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 155 x 80mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 155 x 80mm IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-7696134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7696134
EAN/GTIN:
     5056112132691
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 155 mm
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 200 x 155 x 80mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Gewicht = 340g

Befestigungsplatte muss separat bestellt werden. Isolierter anpassbarer Kasten, IP55. Ein hochwertiges isoliertes Gehäuse, ideal für alltägliche Umgebungen. Mehrzweck-Lötkolben zum Schutz von elektrischen und elektronischen Geräten. Hergestellt aus ABS (Acrylnitrid Butaden Styren), das für eine glatte Hochglanzoberfläche mit hoher Chemikalienbeständigkeit und ausgezeichneten Isolierungseigenschaften sorgt. Das Gehäuse wird komplett mit einem klappbaren Deckel geliefert, der mit Schnellmontageschrauben befestigt ist. Schutzart IP55 ABS-Sockel mit klarem Polycarbonat-Scharnierdeckel Schnelldrehschrauben Schlagfest Betriebstemperatur: -25 bis + 60 °C RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
155 mm
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
200 x 155 x 80mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Gewicht:
340g
Weitere Suchbegriffe: 7696134, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, PB520158C, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7467384
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.