Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Artikel
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7696803
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
CCN15-30GS60-E2-RSC
EAN/GTIN:
5059040250451
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 60mm
Schaltfrequenz = 0 → 10 Hz
Tiefe = 60mm
Gleichspannung max. = 60V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Edelstahl°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Kapazitiver Sensor - M30 zylindrisches Rohr - Vorverdrahtet. Kapazitive Näherungsschalter funktionieren ohne jeglichen physikalischen Kontakt mit dem Zielwerkstoff. Kapazitive Sensoren ermöglichen die Erkennung sowohl leitfähiger als auch nicht leitfähiger Materialien. Die gängigsten Materialien, die erkannt werden, sind Kunststoff, Pulver, körnige Materialien und Flüssigkeiten. Kapazitive Näherungssensoren sind ideal für Anwendungen, bei denen die Verwendung von induktiven Sensoren eventuell nicht möglich ist. Betriebsabstand über Potenziometer einstellbar Hohe EMV-Beständigkeit Verpolungs- und Kurzschlussschutz LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
60mm
Schaltfrequenz:
0 → 10 Hz
Tiefe:
60mm
Gleichspannung max.:
60V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
,
kapazitiver Näherungsschalter
,
kapazitiver Näherungssensor
,
Sensorgehäuse
,
näherungsschalter kapazitiv 8vdc
,
näherungsschalter kapazitiv
,
näherungsschalter kapazitiv pepperl
,
7696803
,
Automation
,
Sensoren
,
Pepperl + Fuchs
,
CCN1530GS60E2RSC
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 95,76*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,10*
€ 102,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,38*
€ 103,70*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,93*
€ 105,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 107,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEPPERL+FUCHS Befestigungsflansch BF 30, für Sensor
Pepperl+Fuchs
000051
ab € 6,89*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für Typ M30
RS Pro
256017
ab € 17,29*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen