Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3,75 kV eff 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7698601
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8710CC-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041103220
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Anstiegszeit = 15ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si87xx
Weitere Informationen:
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Anstiegszeit:
15ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7698601, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8710CCBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.