Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyamid Drehmomentscharnier Reibscharnier Freischwingend, 5.3mm x 30mm x 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyamid Drehmomentscharnier Reibscharnier Freischwingend, 5.3mm x 30mm x 35mm
RS PRO Polyamid Drehmomentscharnier Reibscharnier Freischwingend, 5.3mm x 30mm x 35mm
RS PRO Polyamid Drehmomentscharnier Reibscharnier Freischwingend, 5.3mm x 30mm x 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7702983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7702983
EAN/GTIN:
     5056112133315
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Material = Polyamid
Scharniertyp = Reibscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 30mm
Dicke = 5.3mm
Befestigungsart = Schraub

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Scharniertyp:
Reibscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
30mm
Dicke:
5.3mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: 7702983, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 7214160, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.