Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Weiß 1.42g/cm³, Ø 20mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770305
EAN/GTIN:
     5059044260562
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 20mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wasseraufnahme = 0.5%

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
20mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 770305, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.