Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Omnipolar SC-59 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Omnipolar SC-59 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7703387
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH1802-WG-7
EAN/GTIN:
     5059043119458
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Omnipolar
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Gehäusegröße = SC-59
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Omnipolar
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Gehäusegröße:
SC-59
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 7703387, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH1802WG7, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.