Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahl Stab, 1m x 8mm Außen-Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770406
EAN/GTIN:
     5056111934814
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m

Stange ; rechteckige Balken aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: 770406, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770406, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 5,09858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,06*
€ 133,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 101,85*
€ 121,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.