Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 16mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770434
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770434
EAN/GTIN:
     5056111934845
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 16mm
Materialqualität = 080A15
Zugfestigkeit = ≥430-750 MPa
Härte = 110 HB
Wärmeleitfähigkeit = 44.0-52.0W/mK

Stange ; rechteckige Balken aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
16mm
Materialqualität:
080A15
Zugfestigkeit:
≥430-750 MPa
Härte:
110 HB
Wärmeleitfähigkeit:
44.0-52.0W/mK
Weitere Suchbegriffe: 770434, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770434, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,2875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,20*
€ 200,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,53*
€ 195,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 153,01*
€ 182,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,79*
€ 180,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,48*
€ 168,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 128,61*
€ 153,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.