Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 35mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770478
EAN/GTIN:
     5056111934876
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 35mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 770478, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770478, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,64*
€ 173,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,87*
€ 170,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 132,87*
€ 158,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,23*
€ 156,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 112,23*
€ 133,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.