Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI ERmet Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric, 110-polig, 5-reihig, Press-In-Anschluss, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERNI ERmet Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric, 110-polig, 5-reihig, Press-In-Anschluss, 1A
ERNI ERmet Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric, 110-polig, 5-reihig, Press-In-Anschluss, 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-7706976
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     354142 / 5352068-1
EAN/GTIN:
     5059040061576
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 110
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusematerial = PBT
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1A
Anschlussart = Press-In
Serie = ERmet
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 61076-4-101. ERNI ERmet 2,0 mm hartmetrisches Buchsenleistensystem. Die ERmet 2,0 mm hartmetrische Buchsenleisten mit einem modularen Design mit hoher Steckdichte werden unterstützt durch die internationale Steckverbinder-Norm IEC 61076-4-101. Diese ERmet 2,0 mm HM Buchsenleisten können verschiedene Leiterplattenanordnungen einschließlich-Tochterkarte, Erweiterungskarte, Backplane und Platine-Platine-Anwendungen unterstützen. Die Signalkontakte im 2,00-mm-Rastermaß dieser Buchsenleisten haben eine Dual Beam Leaf-Ausführung, die ausgeglichene Signalpfadlängen für hohe Signalleistungen bereitstellt. Die rechtwinkligen ERmet 2,0 mm HM Buchsenleisten sind verfügbar mit integrierten Abschirmung für Erdungsrückleitung oben. Die Versionen für die vertikale Montage sind erhältlich mit optionalen Abschirmreihen für optimale Leistung. Ausführungen sind ebenfalls erhältlich mit Positionierstifte für verbesserte Steifigkeit und Polarisierung auf der Leiterplatte. Die Anschlüsse für Presspassung auf diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten ermöglichen eine einfache und sichere Leiterplattenmontage. Diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten sind erhältlich in Typ A, B und C-Konfigurationen sowie in verschiedenen modularen Breiten. Eigenschaften und Vorteile. Bauweise hoher Dichte Steckverbinder erfüllt internationale Norm IEC 61076-4-101 Dual Beam-Kontakte für Hochleistungs-Signale Ausrichtungs- und Polarisationseigenschaften Abschirmungs- und Leiterplatten-Stiftplatzierungs-Optionen Anschlüsse für Presspassung. Anwendungsbereich. Diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten bieten eine kosteneffiziente Platine-Backplane-Lösung für eine Reihe von Hochleistungsanwendungen mit hoher Dichte. Branchen umfassen Netzwerksysteme, Telekommunikation und Hochleistungs-Industriecomputer, wo PICMG Spezifikationen gelten. Diese 2,0 mm HM Steckverbinder von ERmet haben auch breite Akzeptanz als Verbindungssystem für CompactPCI erreicht. Die rechtwinkligen ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten sind für den Einsatz in Tochterplatinen/ und Erweiterungskartenanwendungen ausgelegt. Die Versionen für die vertikale Montage sind für Backplane, Platine-Platine und Mezzanine ausgelegt.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
110
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1A
Anschlussart:
Press-In
Serie:
ERmet
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Messerleiste, Stiftleiste, erni stiftleiste, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, 7706976, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, ERNI, 35414253520681, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.