Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil International Kabelpritsche, Typ Drahtträger, T. 30mm x 100 mm x 3m Edelstahl 316


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7707070
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     7707070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen edelstahl
Kabelwannentyp = Drahtträger
Länge = 3m
Breite = 100 mm
Tiefe = 30mm
Material = Edelstahl 316

Gitterkabelkanal, Edelstahl 316
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Drahtträger
Länge:
3m
Breite:
100 mm
Tiefe:
30mm
Material:
Edelstahl 316
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, 7707070, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Cablofil International, CF30100I316L, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 100,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,38*
€ 326,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 271,78*
€ 323,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,35*
€ 316,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,42*
€ 288,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 229,67*
€ 273,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,13*
€ 238,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablofil
7707115
ab € 102,23*
Zubehör
Cablofil
7707109
ab € 86,16*
Zubehör
Cablofil
7707092
ab € 184,35*
Zubehör
Cablofil
7707105
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.