Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEEK-Rundstab, PEEK Beige 1.32g/cm³, Ø 50mm x 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770721
EAN/GTIN:
     5056111935088
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Beige
Länge = 300mm
Material = PEEK
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.32g/cm³
Zugfestigkeit = 95 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0°C
Härte = Rockwell M99%

Victrex® PEEK 450G
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
300mm
Material:
PEEK
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.32g/cm³
Zugfestigkeit:
95 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0°C
Härte:
Rockwell M99%
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek stab, 770721, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 254,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 383,58*
€ 456,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 383,08*
€ 455,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 356,25*
€ 423,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 345,87*
€ 411,59
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 327,27*
€ 389,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 312,88*
€ 372,33
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 284,45*
€ 338,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 254,04*
€ 302,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.