| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7710085 Herst.-Nr.: 71600-020LF EAN/GTIN: 5059041101738 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Kabelmontage Raster = 2.54mm Anschlussart = IDC Nennstrom = 1A Gehäusematerial = GF Thermoplast Betriebsspannung = 1,0 kV ac Serie = Quickie Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Passende Quickie-Latch-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 771-0066 771-0066 (typisch). IDC-Buchsen Amphenol FCI Quickie 2,54 mm. IDC-Buchsen der Serie Quickie in 2,54 mm für den Einsatz mit flexiblem Flachbandkabel mit einem Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 26 AWG. Diese IDC-Buchsen bestehen aus einer vorgespannten Abdeckung mit verstellbarem Steg. Diese Abdeckung schützt die Kontakte und sorgt für eine genaue Ausrichtung der Abdeckung am Sockel für einen zuverlässigen Anschluss. Die Abdeckungs- und Sockelbaugruppe rasten ineinander ein, um die Kabelmontage zu erleichtern. Die IDC-Anschlussklemmen haben eine lange Schleifwirkung für zuverlässige elektrische Eigenschaften. Doppelte Vergoldung an den Anschlussklemmen garantiert eine Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse dieser IDC-Buchsen verfügen über Ausrichtungsschlitze und Führungen zur genauen Ausrichtung und Verhinderung von falschem Stecken. Teilenummern 71600-0XXXX besitzen eine Zugentlastung und passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-1XXXX und 71922-1XXXX. Teilenummern 71600-1XXXX passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-2XXXX und 71922-2XXXX. Teilenummern 71600-6XXXX passen für die flachen Stiftleisten 75869-XXXXX und 75867-XXXXX. Eigenschaften und Vorteile. • Abdeckung mit verstellbarem Steg für einfache Kabelmontage • IDC-Anschlussklemmen für schnellen Kabelanschluss • Lange Schleifwirkung für guten elektrischen Kontakt • Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen • Ausrichtungs-Slots, um Fehlsteckung zu verhindern. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54-mm-Schneidklemm-Steckverbinder Quickie sind für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten geeignet. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Kabelmontage | Raster: | 2.54mm | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 1A | Gehäusematerial: | GF Thermoplast | Betriebsspannung: | 1,0 kV ac | Serie: | Quickie | Betriebstemperatur min.: | -65.0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc steckverbinder, 7710085, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 71600020LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,18* | | | | | 45 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,539* | € 1,191* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | Lager 108 | | | | 4 | | € 8,95* | ab € 0,69* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|