Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leckagenschutz, Entsorgungsbeutel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leckagenschutz, Entsorgungsbeutel
Artikel-Nr.:
     108EL-7716566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716566
EAN/GTIN:
     5056279160469
Suchbegriffe:
7716566
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Leckagemanagement
Auslaufschutz
Typ = Entsorgungsbeutel
Anwendung = Sondermüllentsorgung

Blaue Kunststoff-Entsorgungsbeutel von RS Pro Wir stellen vor: Die Spill Disposal Bag von RS Pro, ideal für die vorübergehende Lagerung und Entfernung von Absorptionsmitteln zur Verschüttung. Die Abfallbeutel bestehen aus einem Tri-Ex-Mischmaterial mit hoher Zugfestigkeit, das Durable ist und eine hohe Beständigkeit gegen Durchstichen bietet, sodass jeder Abfall sicher in die Entsorgungszone transportiert werden kann, ohne den unmittelbaren Bereich zu kontaminieren. Jeder Beutel ist deutlich mit ″Nur gefährlicher Abfall″ gekennzeichnet, um sicherzustellen, dass er den Entsorgungsvorschriften entspricht und in den richtigen Abfallstrom verteilt wird. Eigenschaften und Vorteile: Dieser hochwertige RS Pro Kunststoff-Entsorgungsbeutel ist perfekt für das schnelle und einfache Entfernen von Absorptionsmitteln, die zum Reinigen von verschütteten Flüssigkeiten, Tropfen und Lecks in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden Hergestellt aus Tri-Ex-Mischmaterial mit hoher Zugfestigkeit für optimale Festigkeit und Langlebigkeit bei gleichzeitig robuster Beständigkeit gegen Löcher Die blau bedruckten Beutel werden zur sicheren Entsorgung verwendet Verunreinigungen und Abfälle wie Absorptionsmittel in der Auffangwanne und Reinigung Hoch Ideal für den Notfall sowie für den täglichen Einsatz Verwendung Korrekt gekennzeichnet, um den Industriestandards zu entsprechen und eine korrekte Entsorgung zu gewährleisten Und Trennung von normalem Abfall Lieferung in einer Packung mit 5 Beuteln Jede Tasche misst 460 x 900 x 20 mm Anwendungen: Abfallbeutel oder Entsorgungsbeutel sind Produkte, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Entfernung von Gartenabfällen, dem Recycling und Schutt verwendet werden können. Gefahrstoffbeutel werden jedoch zum sicheren Entfernen von Verunreinigungen verwendet, die nicht in normalem Abfall oder Abfall entsorgt werden dürfen. Beutel für gefährliche Abfälle werden häufig in Verbindung mit Öl-, Wartungs- und Chemikalien-Leckagen oder Absorptionsmitteln in industriellen Umgebungen verwendet, in denen Vorschriften zur Leckkontrolle und Auffangvorrichtung für Flüssigkeiten gelten, z. B.: Industrielle Produktion Automobilherstellung und -reparatur Transport und Logistik Anwendungen im Haushalt Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Entsorgungsbeutel
Anwendung:
Sondermüllentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,65*
€ 10,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.