Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX V 192 Makrozellen 79 I/O Flash ISP, 7.5ns TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716755
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M240ZT100C5N
EAN/GTIN:
     5059045341413
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX V
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 79
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 240
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 14mm
Breite = 14mm

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX V
Anzahl der Makro-Zellen:
192
Anzahl der User I/Os:
79
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
240
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14 x 14 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
14mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 7716755, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, 5M240ZT100C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.