Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingstate Elektromagnetischer Summer Dauerton, 94dB, PCB-Montage, 8 → 16 V dc, 8V dc→16V dc, 2000 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingstate Elektromagnetischer Summer Dauerton, 94dB, PCB-Montage, 8 → 16 V dc, 8V dc→16V dc, 2000 →
Artikel-Nr.:
     108EL-7716960
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KXG1212CL
EAN/GTIN:
     5059045334323
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 8V dc
Versorgungsspannung max. = 16V dc
Schallpegel = 94dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 12mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 12 x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.6kHz
Frequenz min. = 2000Hz

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
8V dc
Versorgungsspannung max.:
16V dc
Schallpegel:
94dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
12mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
12 x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.6kHz
Frequenz min.:
2000Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate buzzer, alarm summer, 7716960, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Kingstate, KXG1212CL, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5117664
ab € 3,08*
Ähnlich
RS Pro
7675370
ab € 7,72*
Ähnlich
RS Pro
7675361
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.