Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 77dB / 0.5W, 12 (Dia.) x 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 77dB / 0.5W, 12 (Dia.) x 3mm
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 77dB / 0.5W, 12 (Dia.) x 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7716973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716973
EAN/GTIN:
     5056112135005
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 77dB
Tonart = Sinuskurve
Nennleistung = 0.5W
Abmessungen = 12 (Dia.) x 3mm
Durchmesser = 12mm
Höhe = 3mm

RS pro elektromagnetische Lautsprecher mit Lötanschlüssen. Eigenschaften und Vorteile. Runder elektromagnetischer Einbaulautsprecher mit Lötanschlüsssen Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
77dB
Tonart:
Sinuskurve
Nennleistung:
0.5W
Abmessungen:
12 (Dia.) x 3mm
Durchmesser:
12mm
Höhe:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7716973, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, KDMG1200805, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.