Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 73dB / 0.3W, 13 (Dia.) x 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 73dB / 0.3W, 13 (Dia.) x 3.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7716982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716982
EAN/GTIN:
     5056112135029
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 73dB
Tonart = Sinuskurve
Nennleistung = 0.3W
Abmessungen = 13 (Dia.) x 3.8mm
Durchmesser = 13mm
Höhe = 3.8mm

RS pro elektromagnetische Lautsprecher mit Lötanschlüssen. Eigenschaften und Vorteile. Runder elektromagnetischer Einbaulautsprecher mit Lötanschlüsssen Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
73dB
Tonart:
Sinuskurve
Nennleistung:
0.3W
Abmessungen:
13 (Dia.) x 3.8mm
Durchmesser:
13mm
Höhe:
3.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7716982, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, KASG13008, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.