Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingstate Kleinlautsprecher 8Ω, 86dB / 0.08W, 19.9 (Dia.) x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingstate Kleinlautsprecher 8Ω, 86dB / 0.08W, 19.9 (Dia.) x 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7716985
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KDSG20008
EAN/GTIN:
     5059045692140
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 86dB
Nennleistung = 0.08W
Abmessungen = 19.9 (Dia.) x 4mm
Durchmesser = 19.9mm
Höhe = 4mm

RS pro elektromagnetische Lautsprecher mit Lötanschlüssen. Eigenschaften und Vorteile. Runder elektromagnetischer Einbaulautsprecher mit Lötanschlüsssen Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
86dB
Nennleistung:
0.08W
Abmessungen:
19.9 (Dia.) x 4mm
Durchmesser:
19.9mm
Höhe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7716985, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Kingstate, KDSG20008, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.