Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7718278
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61800924923
EAN/GTIN:
     5060641225632
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 125,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 10.7mm
Serie = 618mm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Passende Produkte siehe Best.-Nr. ; 771-8256 771-8256 , ; 771-8278 771-8278 , ; 7718290 7718290 , ; 771-8329 771-8329 , ; 771-8335 771-8335 und ; 771-8240 771-8240 , ; 771-8262 771-8262 , ; 771-8284 771-8284 , ; 771-8307 771-8307 , ; 771-8313 771-8313 (typisch). D-Sub-Steckverbinder WR-DSUB, mit Lötkelch. D-Sub-Stecker und -Buchsen der Serie WR-DSUB mit Befestigungsbohrungen mit 3,1 mm Durchmesser und Lötkelchkontakten. Diese D-Sub-Stecker und -Buchsen mit Lötkelch haben einen Isolator aus weißem PBT gemäß UL94-V0 mit verzinntem Stahlgehäuse. Die Kontakte der D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie WR-DSUB bestehen aus Kupferlegierung mit selektiver Vergoldung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
125,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
10.7mm
Serie:
618mm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 7718278, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Wurth Elektronik, 61800924923, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.