Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7718332
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618025231121
EAN/GTIN:
     5059042091540
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 125,0 V
Länge = 53.1mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 18.5mm
Serie = 618mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

D-Sub-Leiterplattensteckverbinder mit Teilnummern 618 xxx 231 hat 221 und 618 xxx 231 121 haben einen Abstand von der Plattenseite des Steckverbinders zur ersten Reihe mit Leiterplattenstiften von 8,08 mm (Details siehe Datenblatt auf unserer Website). D-Sub-Leiterplattensteckverbinder mit Teilnummern 618 xxx 231 hat 421 und 618 xxx 231 321 haben einen Abstand von der Plattenseite des Steckverbinders zur ersten Reihe mit Leiterplattenstiften von 10,30 mm (Details siehe Datenblatt auf unserer Website). Passende Produkte siehe Best.-Nr. ; 771-8256 771-8256 , ; 771-8278 771-8278 , ; 7718290 7718290 , ; 771-8329 771-8329 , ; 771-8335 771-8335 und ; 771-8240 771-8240 , ; 771-8262 771-8262 , ; 771-8284 771-8284 , ; 771-8307 771-8307 , ; 771-8313 771-8313 (typisch). Abgewinkelte D-Sub-Steckverbinder für Leiterplattenmontage Serie WR-DSUB, mit Sechskantschrauben. Rechtwinklige D-Sub- Stiftleisten und -Buchsenleisten der Serie WR-DSUB für Leiterplatten-Durchgangsbohrung mit UNC 4-40 Sechskant-Schraubverriegelungen. Diese D-Sub-Leiterplattenmontage-Stiftleisten und -Buchsenleisten haben einen schwarzen UL94-V0-PBT-Isolator mit einem vernickelten Gehäuse und Platinenverriegelungen. Die Kontakte der abgewinkelten D-Sub-Stiftleisten und -Buchsenleisten für Leiterplattenmontage der Serie WR-DSUB bestehen aus vergoldeter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
125,0 V
Länge:
53.1mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
18.5mm
Serie:
618mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7718332, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Wurth Elektronik, 618025231121, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.