Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7718991
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7718991
EAN/GTIN:
5056112135937
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Standard-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = JIS
Schnellverdrahtungsbuchsen, Standard. Standard-Schnellverbindungs-Kabelbuchsen für den schnellen Anschluss von Kabeln für die Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S und B. Diese Standard-Thermoelementstecker haben einen einfachen "Jab-In"-Anschluss für schnelle Verbindung. Für runde Standardstifte Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß JIS-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Standard-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
JIS
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ t
,
thermoelement
,
7718991
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ694RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 740,64*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T
RS Pro
7719051
ab € 11,42*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T
RS Pro
7718957
ab € 7,09*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T
RS Pro
7718979
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen