Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVOX Abschirmstreifen aus Berylliumkupfer, Stärke 3.8mm, 8.9mm x 406mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720271
Hersteller:
     UVOX
Herst.-Nr.:
     FS-036-094-SA-T
EAN/GTIN:
     5060641224628
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Material = Berylliumkupfer
Befestigungsart = Selbstklebend
Stärke = 3.8mm
Länge = 406mm
Breite = 8.9mm

Kontaktstreifen aus Kupfer-Beryllium. EMV-Kontaktstreifen aus Kupfer-Beryllium liefern einen Federkontakt gekoppelt mit niedrigem elektrischem Widerstand. Eignet sich hervorragend als EMV-Dichtung oder als Erdungskontakt - optimale Leistung wird bei 25 % Kompression erreicht. Passend für die meisten Gehäusetüren, Schaltschränke oder Anschlussdosen, wo häufiges Öffnen und Schließen ohne Schutz vor umweltbedingten Störungen erfolgt. Befestigung über selbstklebende Streifen mit Acrylklebstoff (16,3 N/10 mm) Betriebstemperatur: –55 °C → +230 °C Lieferbar in Längen von 500 mm, Oberfläche aus hellem, korrosionsbeständigen Zinn
Weitere Informationen:
Material:
Berylliumkupfer
Befestigungsart:
Selbstklebend
Stärke:
3.8mm
Länge:
406mm
Breite:
8.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7720271, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, UVOX, FS036094SAT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Advance Tapes
AT528
ab € 131,67*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.