| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7720278 Herst.-Nr.: FS-037-110-CL-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Berylliumkupfer Befestigungsart = Selbstklebend Stärke = 3.05mm Länge = 406mm Breite = 11mm
Abschirmdichtungen. Diese Dichtungen bestehen aus Berylliumkupfer und sind einfach zu verwenden. Hergestellt aus einem doppelseitigen Klebstoff, der sowohl vor elektromagnetischen als auch vor funkelektrischen Störungen schützt. Ideal für Chassis, Boxen, Lautsprecher, Panelmodule und Türen auf einem Faradayschen Käfig usw. Wirkungsgrad von mehr als 46 dB bei 14 kHz und 108 dB bei 10 GHz. Galvanische Kompatibilität wird durch eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen erreicht. Hohe Lösungsmittelbeständigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Berylliumkupfer | Befestigungsart: | Selbstklebend | Stärke: | 3.05mm | Länge: | 406mm | Breite: | 11mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7720278, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, UVOX, FS037110CLT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |