| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7720313 Herst.-Nr.: CLS-9001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Silikon Befestigungsart = Steckmontage Stärke = 1.5mm Länge = 5m
Tafeldichtung. Ein mit Kohlenstoff belastetes Silikon-Elastomer bietet elektrische Leitfähigkeit bei niedrigen Kosten Entwickelt zur Abdichtung von Schalttafeln. Bietet Breitbandschirmung. Ideal zur Erdung von elektrostatischen Ladungen und Corona-Ladungen in Einrichtungen Silikonmischung gemäß UL94HB Schutzart nach IP65 Betriebstemperatur -55 °C bis +200 °C Lieferung in Längen von 5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Silikon | Befestigungsart: | Steckmontage | Stärke: | 1.5mm | Länge: | 5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7720313, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, UVOX, CLS9001, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |