Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s MV121 Sirene 230 V ac 126dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720792
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     MV121AC230G-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 230v
alarmsirene
Versorgungsspannung = 230 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 126dB
Stromart = AC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel min. = 111dB
Dezibel max. = 126dB
Serie = MV121
Temperatur min. = -25°C

MV121 Appello X benutzeraufzeichenbarer Signalhornalarmgeber. Der vom Benutzer aufnehmbare Alarmhupenalarm MV121 Appello ermöglicht die Aufzeichnung aller Arten von Inhalten wie Sprache oder Musik, die in CD-Qualität wiedergegeben werden können. Dieser Inhalt kann wiederholt im Wechsel mit oder ohne einen der integrierten 45 Alarmtöne wiedergegeben werden. Sprach-/Musikausgang von bis zu 112 dB(A) bei 1 Meter und Alarmton-Benachrichtigungen geben bis zu 126 dB(A) bei 1 Meter aus. Bei Installationen mit mehreren Einheiten ist der Aufzeichnungsvorgang nur einmal erforderlich, um eine Master Einheit zu erstellen, die dann zur Programmierung aller anderen MV121-Einheiten im System verwendet werden kann, um die Synchronisation während der Wiedergabe über das mitgelieferte "Sync"-Kabel zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Wiedergabe in CD-Qualität ;/li> ;li>Einfache Nachrichtenerstellung mit integriertem Mikrofon oder Line-In-Audioeingang ;/li> ;li>Lautstärkeregelung für Benutzerinhalte und Alarmtöne ;/li> ;li>Nachrichtenlänge: 4 x 30 Sekunden ;/li> ;li>Direkte Content-Speicherung auf nicht flüchtigem Speicher ;/li> ;li>2 x M20-Durchgangsverschraubungseinführungen ;/li> ;li>Ratsche verstellbare U-Halterung aus Edelstahl für 360°-Positionierung ;/li> ;li>Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und +55 °C. ;/li> ;/ul>. Zulassungen. ;ul> ;li>UL- und CULS-Zulassung: Allgemeine Signalverwendung ;/li> ;li>EAC-Zulassung (GOST-R) ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
126dB
Stromart:
AC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel min.:
111dB
Dezibel max.:
126dB
Serie:
MV121
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7720792, Automation, Signalgeber, Sirenen, e2s, MV121AC230GUL, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,31*
€ 1.324,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,53*
€ 1.312,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,61*
€ 1.270,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,15*
€ 1.193,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,92*
€ 1.169,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.