Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s Sonora STA Signalsäule / 100dB, 24 V dc x 350.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720837
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     STA2DC024G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7720837
Automation
Signalgeber
Signalsäulen-Module
Reihe = Sonora
Serie = STA
Baugruppentyp = Signalturm
Multifunktion = Ja
Stromart = DC
Versorgungsspannung = 24 V dc
Dezibel min. = 95dB
Dezibel max. = 100dB
Höhe = 350.5mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -25°C

Alle LED-Farben verwenden eine klare Linse, um die Leuchtkraft zu maximieren und ein möglichst effektives Signal bei hoher Umgebungslichtstärke zu gewährleisten. Anpassbarer Signalturm, Serie STA und STB. Die Serien STA und STB von e2S sind anpassbare Signaltürme mit entweder 2 oder 3 Signalleuchten vom Typ AlertAlight L101. Jede Signalleuchtenposition kann entweder eine Xenon- oder eine Hochleistungs-LED-Lichtquelle enthalten. Die STB2-Signalleuchtentürme verfügen über einen vorverdrahteten Verbindungskasten und einen Kabelbaum, durch die der Benutzer die Art der Signalleuchte und deren Position während der Installation bestimmen kann. Die STA-Version verfügt über eine SONF1-Alarmsirene, die sich bei Systemen mit mehreren Einheiten automatisch synchronisiert. Eigenschaften und Vorteile. Mehrfachkonfigurationen von Xenon- und LED-Signalleuchten Interner Kabelkabelbaum und Anschlussleiterplatte vereinfachen die Installation Gemeinsamer Minus-/Neutralleiter minimiert die Verkabelung LED-Einheit mit hoher Leistung kann durchgehend leuchten oder blinken Graues ABS-Gehäuse (RAL7038) mit Edelstahlbefestigungen und 2 M20-Kabeleinführungen Polycarbonatlinse Schutz vor eindringenden Medien, IP66 Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C
Weitere Informationen:
Reihe:
Sonora
Serie:
STA
Baugruppentyp:
Signalturm
Multifunktion:
Ja
Stromart:
DC
Versorgungsspannung:
24 V dc
Dezibel min.:
95dB
Dezibel max.:
100dB
Höhe:
350.5mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E2S
ST-L101HDC24A1B
ab € 92,12*
Zubehör
E2S
ST-L101HDC24A1G
ab € 90,30*
Zubehör
E2S
ST-L101HDC24A1A
ab € 92,24*
Zubehör
E2S
ST-L101HDC24A1R
ab € 90,30*
Zubehör
E2S
ST-L101XDC024B
ab € 92,09*
Zubehör
E2S
ST-L101XDC024G
ab € 89,94*
Zubehör
E2S
ST-L101XDC024A
ab € 90,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.