Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Gehäusezubehör, 113mm x 171mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7721142
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18600801
EAN/GTIN:
     4013902816552
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 113mm
Höhe = 2.5mm
Länge = 171mm
Zur Verwendung mit = TG 2012

ABS-Gehäuse IP67, Serie TG. Die TG-Serie von Spelsberg ist ein industrielles ABS-Gehäuse, das einen schnellen, ästhetischen Schutz für elektrische Anwendungen bietet und mit einer versenkten Abdeckung ausgestattet ist. Diese IP67-Gehäuse sind widerstandsfähig gegen die meisten rauen Umgebungsbedingungen und eignen sich daher für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit einer stilvollen, glänzenden Erscheinung Graues Gehäuseunterteil (ähnlich wie RAL7035) mit entweder grauem oder durchsichtigem Deckel Zeit sparendes Schnellverschlusssystem Vertiefung im Deckel ermöglicht das Anbringen von Designfolien oder Folientastaturen Glatte Seitenwände für mehr Flexibilität Integrierte Deckelhalterung Befestigungskerben in den üblichen Positionen Befestigungsplatte, DIN-Schiene, Innenscharniersatz und externe Befestigungen separat erhältlich. Typische Anwendungen:. Kabelführung Verkehrsführung. IT/Server. Solarstrombatterien. Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Telekommunikationsindustrie. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse der Schutzart IP67 ist vollständig wasser- und wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Unverlierbare Edelstahldeckelschrauben und eine Polyurethandichtung als Standard.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
113mm
Höhe:
2.5mm
Länge:
171mm
Zur Verwendung mit:
TG 2012
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, 7721142, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Spelsberg, 18600801, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Covers & Plates
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,20*
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,13*
€ 6,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.