Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Chip, Seriell-SPI Interface, SOIC, 80ns SMD 65536 x 8, 65536 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Chip, Seriell-SPI Interface, SOIC, 80ns SMD 65536 x 8, 65536 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-7724807
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95512-RMN6P
EAN/GTIN:
     5059042473643
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 65536 x 8
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
65536 x 8
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7724807, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95512RMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.