Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, EISA, ISA AUI Voll-Duplex 10Mbit/s 3,3 V, TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7729427
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C96-MU
EAN/GTIN:
     5059040134706
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = EISA, ISA
Interface = Controller-IC
Übertragungsmodus = Voll-Duplex
Datenumfang = 10Mbit/s
Loopback-Modus = Extern, Intern
Unterstützter Standard = IEEE 802.3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
DMAs-Support = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 14.1 x 14.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

LAN91C96 10Base-T Ethernet-Controller
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
EISA, ISA
Interface:
Controller-IC
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex
Datenumfang:
10Mbit/s
Loopback-Modus:
Extern, Intern
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
DMAs-Support:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
14.1 x 14.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 7729427, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN91C96MU, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.