Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip ARCNET-Controller, 5Mbit/s 1 Transceiver ANSI 878.1, 40 mA, PLCC 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7729496
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     COM20020I-DZD
EAN/GTIN:
     5059040134508
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Datenrate max. = 5Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = ARCNET-Controller-IC
Versorgungsstrom max. = 40 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 11.58 x 10.92 x 3.43mm
Länge = 11.58mm
Breite = 10.92mm
Höhe = 3.43mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serielle E/A-Peripheregeräte, Microchip
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
ARCNET-Controller-IC
Versorgungsstrom max.:
40 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
11.58 x 10.92 x 3.43mm
Länge:
11.58mm
Breite:
10.92mm
Höhe:
3.43mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7729496, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, COM20020IDZD, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,92*
€ 37,33*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 20,37*
€ 37,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.