Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 152 x 82 x 47mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 152 x 82 x 47mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-7733132
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXDBK
EAN/GTIN:
     4016138695151
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Baustütze
Schalungsstütze
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 152 mm
Höhe Außen = 47 mm
Breite Außen = 82 mm
Abmessungen Außen = 152 x 82 x 47mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 126g
RAL-Code = RAL 9005
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
152 mm
Höhe Außen:
47 mm
Breite Außen:
82 mm
Abmessungen Außen:
152 x 82 x 47mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
126g
RAL-Code:
RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, 7733132, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591XXDBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,48*
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,49*
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 9,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 12,02*
2 Tage
37
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 1,60*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,84*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,73*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.