| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7736762 Herst.-Nr.: AMM20B5A1CLASL380 EAN/GTIN: 5059043275918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehäuseausführung = Kubisch Montageart = Buchsenbefestigung Schaltstrom = 12mA Gleichspannung max. = 5V Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 50 Länge = 20.22mm Tiefe = 42.17mm
Mehrgängiger Magnetpositionssensor - AMM20B. Der sehr vielseitige berührungslose mehrgängige Magnetpositionssensor der AMM20B Serie bietet eine 12-Bit-Auflösung, eine Rotationslebensdauer von bis zu 50 Millionen Zyklen und einen ab Werk programmierbaren elektrischen Winkel von 1080 bis 3600 Grad. Entworfen, um die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit zu erfüllen, ist die AMM20B-Serie ideal für Speicherpositionierungserfassung. Typische Anwendungen: Patientenplattform-Positionsfeedback; Pneumatisches Steuerventil-Positionsfeedback; Seilzug-Positionssensoren; Kamerapositionierung; Betätigungselement-Motorpositionsfeedback; Ruderpositionierung; Neigungskontrolle und Neigungsfeedback; Steuerung, Hub-und-Transport- und Aufhängesysteme. Wichtigste Merkmale:. Berührungslose Magnettechnologie Sehr widerstandsfähig gegenüber Vibrationen/Schocks Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeit/Staubeintritt Programmierbar ab Werk für Nullposition Widerstandsfähiges Design für industrielle Anwendungen Hohe Wiederholgenauigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuseausführung: | Kubisch | Montageart: | Buchsenbefestigung | Schaltstrom: | 12mA | Gleichspannung max.: | 5V | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 50 | Länge: | 20.22mm | Tiefe: | 42.17mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, 7736762, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Positionsschalter, Bourns, AMM20B5A1CLASL380, Switches, Limit & Position Switches, Precision Position Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |