Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LED Streifen
>
Artikel
PowerLED LED-Streifen 3000K, Weiß, 5m x 10mm 24V 60LEDs/M IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7736920
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
F10-W5050-24-60-IP65
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3000K
Schutzart = IP65
Flexibel/starr = Flexibel
Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Energiesparende flexible LED-Lichtbänder Power LED IP65. Diese Serie von flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP65 bieten eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder als ganze Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung.. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie Wasserdicht nach IP65 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 100 mm (die weißen 12-V-LED-Lichtbänder (773-6914 und 773-6917) können in Abständen von 50 mm geschnitten werden) Großer Strahlungswinkel: 120° Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
3000K
Schutzart:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m ip65
,
led streifen
,
led streifen 5m
,
7736920
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
F10W50502460IP65
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components LED Kabel
JKL Components
ZFS-CH144-12I
ab € 5,25*
Zubehör
JKL Components ZFS LED-Steckverbinder, Koppler, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, Weiß
JKL Components
ZFS-CH0-12J
ab € 5,22*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 26,16*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.5A Konstantspannung
PowerLED
PCV2436
ab € 18,58*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.15A Konstantspannung
PowerLED
PCV2475E
ab € 50,65*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.15A Konstantspannung
PowerLED
PCV2475
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen