Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WIR-SHC Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 21.8 x 21.8 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WIR-SHC Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 21.8 x 21.8 x 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7737282
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003200
EAN/GTIN:
     5059042651157
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 21.8 x 21.8 x 3mm
Länge Innen = 21,8 mm
Breite Innen = 21,8 mm
Höhe Innen = 3 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl
Serie = WIR-SHC
Erfüllte Normen = DIN EN 10202, DIN EN 10203

Wurth Elektronik Schirmungsschränke – WIR-SHC. Die Schirmungsschränke der Serie Wurth WE-SHC sind eine flexible und kostengünstige Lösung für verschiedene Anforderungen. Sie sind gefertigt aus Zinn von ausgezeichneter Qualität und verfügen über eine Schirmungswirksamkeit von bis zu 55 dB. Jeder WIR-SHC-Schrank besteht aus zwei Teilen – einem lötbaren Rasterrahmen und einer abnehmbaren Abdeckung.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
21.8 x 21.8 x 3mm
Länge Innen:
21,8 mm
Breite Innen:
21,8 mm
Höhe Innen:
3 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Serie:
WIR-SHC
Erfüllte Normen:
DIN EN 10202, DIN EN 10203
Weitere Suchbegriffe: 7737282, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Wurth Elektronik, 36003200, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 4,63*
2 Tage
581
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 4,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
36503205
ab € 3,76*
Zubehör
Würth Elektronik
36103205
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik
36103205
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.