| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7737285 Herst.-Nr.: 36103255 EAN/GTIN: 5059042097740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abmessungen Innen = 26 x 26 x 3mm Länge Innen = 26 mm Breite Innen = 26 mm Höhe Innen = 3 mm Gehäusematerial = Verzinnter Stahl Erfüllte Normen = DIN EN 10202, DIN EN 10203
Wurth Elektronik Schirmungsschränke – WIR-SHC. Die Schirmungsschränke der Serie Wurth WE-SHC sind eine flexible und kostengünstige Lösung für verschiedene Anforderungen. Sie sind gefertigt aus Zinn von ausgezeichneter Qualität und verfügen über eine Schirmungswirksamkeit von bis zu 55 dB. Jeder WIR-SHC-Schrank besteht aus zwei Teilen – einem lötbaren Rasterrahmen und einer abnehmbaren Abdeckung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen Innen: | 26 x 26 x 3mm | Länge Innen: | 26 mm | Breite Innen: | 26 mm | Höhe Innen: | 3 mm | Gehäusematerial: | Verzinnter Stahl | Erfüllte Normen: | DIN EN 10202, DIN EN 10203 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7737285, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Wurth Elektronik, 36103255, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |