Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - HD BNC, 75Ω, Male - Weiblich, Gerade, 4GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7737484
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
APH-BNCP-HDBNCJ
EAN/GTIN:
5059041906418
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Adaptertyp = BNC-Stecker bis BNC-Buchse
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = HD BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 25mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
SMPTE 292M, 424M. HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol. Die HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol bieten eine Vielzahl von HF-BNC-Adaptern unter anderem als Übergang von herkömmlichen BNC-Steckverbinderschnittstellen, Serie-N- und T-Adaptern auf mit HC-BNC kompatible Einheiten und umgekehrt. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Adapter für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ohm Impedanz Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Stecker bis BNC-Buchse
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
HD BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
25mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc 75ohm
,
adapter sma
,
bnc adapter gerade
,
7737484
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Amphenol RF
,
APHBNCPHDBNCJ
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 53,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,61*
€ 56,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol RF HD-BNC Stecker Koaxialsteckverbinder HD-BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für TFH HD
Amphenol
034-1033
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen