Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, HD BNC - HD BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 3GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737504
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-HD-ISO-HD
EAN/GTIN:
     5059041731690
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
Adaptertyp = BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A = HD BNC
Adapter Typ B = HD BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 21.05mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

SMPTE 292M, 424M. HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol. Die HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol bieten eine Vielzahl von HF-BNC-Adaptern unter anderem als Übergang von herkömmlichen BNC-Steckverbinderschnittstellen, Serie-N- und T-Adaptern auf mit HC-BNC kompatible Einheiten und umgekehrt. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Adapter für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ohm Impedanz Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A:
HD BNC
Adapter Typ B:
HD BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
21.05mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: autoradio adapterkabel, bnc adapter gerade, 7737504, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, APHHDISOHD, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 42,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,66*
€ 48,12*
1
€ 6,90*
ab € 33,56*
€ 60,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1033
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.