Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Diode Gemeinsame Kathode 2 Element/Chip THT TO-247 3-Pin Siliziumverbindung 1.05V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Diode Gemeinsame Kathode 2 Element/Chip THT TO-247 3-Pin Siliziumverbindung 1.05V
Artikel-Nr.:
     108EL-7737822
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR3020WTG
EAN/GTIN:
     5059042074413
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gehäusegröße = TO-247
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3V
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 16.26mm
Breite = 5.3mm
Höhe = 21.08mm
Abmessungen = 16.26 x 5.3 x 21.08mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 10 A bis 30 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gehäusegröße:
TO-247
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3V
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
16.26mm
Breite:
5.3mm
Höhe:
21.08mm
Abmessungen:
16.26 x 5.3 x 21.08mm
Weitere Suchbegriffe: 7737822, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR3020WTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.