Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Tafel-Montagerahmen, Serie OpticalCON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7738850
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NZPFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7738850
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Lichtwellenleiter Steckverbinder Zu...
Zubehörtyp = Tafelrahmenplatte
Länge = 133mm
Breite = 44mm
Serie = OpticalCON
Zur Verwendung mit = OpticalCON 19-Zoll-Z-Panel-Rahmen

Z-Plattenplatten. Die NZPFD Platte, ; 773-8850 773-8850 , kann mit opticalCON DUO oder QUAD Einbausteckern bestückt werden Die NZPFBP, ; 773-8866 773-8866 , opticalCON Panelrahmen Blindplatte
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tafelrahmenplatte
Länge:
133mm
Breite:
44mm
Serie:
OpticalCON
Zur Verwendung mit:
OpticalCON 19-Zoll-Z-Panel-Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,35*
€ 29,40*
€ 6,90*
ab € 23,53*
€ 46,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.