Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Tafel-Montagerahmen, Serie OpticalCON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7738907
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     RSSCDP-FX-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7738907
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Lichtwellenleiter Steckverbinder Zu...
Zubehörtyp = Dichtdichtung
Länge = 34.2mm
Breite = 39.2mm
Serie = OpticalCON
Zur Verwendung mit = OpticalCON D-förmige Einbausteckverbinder

Neutrik DichtdichtungDie Neutrik OpticalCON-Dichtung ist ein schwarzes Dichtungszubehör für den Einsatz mit OpticalCON D-förmigen Einbausteckverbindern. Diese Dichtung bietet eine staub- und wasserfeste Baugruppe für alle D-förmigen Einbausteckverbinder an Frontplatten. Er ist 34,2 mm lang und 39,2 mm breit. Es ist auch ein hilfreiches Werkzeug für die Farbcodierung bei jeder D-förmigen Chassisanwendung.Eigenschaften und VorteileVerhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen Passend für alle Steckverbinder der Größe ″D″
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtdichtung
Länge:
34.2mm
Breite:
39.2mm
Serie:
OpticalCON
Zur Verwendung mit:
OpticalCON D-förmige Einbausteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8621541
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.